PARKER CPI B2HF-serien, Barb Connectors


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingstype: Slangestang x MNPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
4-2 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "313NOK
A
4-4 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "390NOK
B
2-2 B2HF-SS
3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "462NOK
A
6-4 B2HF-SS
5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "390NOK
A
8-8 B2HF-SS
13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "713NOK

CPI B2HF-serien, Barb Connectors

Parker barb-koblinger er designet for å koble slanger til tynne / tunge metallrør for prosess- og instrumenteringsapplikasjoner. De har 316 rustfritt stålkonstruksjon for lekkasjefrie operasjoner og langsiktig holdbarhet mot høye temperaturer og trykk. De har sekskantet festestamme for enkel installasjon og utskifting. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig for 1/8, 1/4 og 1/2 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?