Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect rustfri stålslange Barb x M 1/4 tomme x 1/8 tomme | AF7GRE 20YY91

PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect rustfri stålslange Barb x M 1/4 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AF7GRE Modell: 4-2 B2HF-SSKryssreferanse: 20YY91
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarb-kontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeSlangestang x MNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER 2-2 B2HF-SS Mothak Connector Rustfri stålslange Barb x M 1/8 tommer | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "463NOK
PARKER 4-4 B2HF-SS Mothak Connector Rustfri stålslange Mothak x M 1/4 tomme | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "390NOK
PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect rustfri stålslange Barb x M 3/8 tommer x 1/4 tommer | AF7GRH 20YY94 6-4 B2HF-SS5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "432NOK
PARKER 8-8 B2HF-SS Mothak Connector Rustfri stålslange Mothak x M 1/2 tomme | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect rustfri stålslange Barb x M 1/4 tomme x 1/8 tomme
313NOK / enhet