Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53440-TiN Forsenking 1 fløyter 100 grader 1 3/4 høyhastighets ståltinn | AD7PLN 4FUE9

KEO 53440-TiN Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1 3/4 høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PLN Modell: 53440-TiNKryssreferanse: 4FUE9
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
3 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-3 / 4 "
FinishTinn
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53200 Forsenkningsfløyter 1 grader 100 tommer Hss | AD2PLB 7FUD4 532002"Svart oksid3.25 "3 / 4 "1.25 "3 487 NOK
KEO 53180-TiN Forsenk 1 fløyter 100 grader 1/8 høyhastighets ståltinn | AD7PLC 4FUD8 53180-TiN1 / 8 "Tinn1.25 "1 / 8 "-120NOK
KEO 53170-TiN Forsenk 1 fløyter 100 grader 3/16 høyhastighets ståltinn | AD7PLD 4FUD9 53170-TiN3 / 16 "Tinn1.375 "3 / 16 "-128NOK
KEO 53140-TiN Forsenking 1 fløyter 100 grader 1/4 høyhastighets ståltinn | AD7PLE 4FUE1 53140-TiN1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "-138NOK
KEO 53380-TiN Forsenking 1 fløyter 100 grader 3/8 høyhastighets ståltinn | AD7PLF 4FUE2 53380-TiN3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "161NOK
KEO 53120-TiN Forsenking 1 fløyter 100 grader 1/2 høyhastighets ståltinn | AD7PLG 4FUE3 53120-TiN1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"279NOK
KEO 53580-TiN Forsinker 1 fløyter 100 grader 5/8 høyhastighets ståltinn | AD7PLH 4FUE4 53580-TiN5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53440-TiN Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1 3/4 høyhastighets ståltinn
3 127 NOK / enhet