BL BEARINGS Forseglede radiale kulelagre


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: forseglet , Burmateriale: Presset stål , Forseglingsmateriale: Syntetisk gummi støpt til en stålplate , Temp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellStatisk lastekapasitetBore Dia.Boring ToleranseBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
6203 / C3
1,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm72NOK
A
6204 / C3
1,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm91NOK
A
6205 / C3
1,770 lb.25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb.62051500052mm101NOK
A
6207 / C3
3,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm184NOK
A
6208 / C3
4,000 lb.40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb.62081000080 mm236NOK
A
6209 / C3
4,600 lb.45mm+ 0 / -0.012 mm19mm7,300 lb.6209920085mm291NOK
A
6210 / C3
5,200 lb.50mm+ 0 / -0.012 mm20mm7,870 lb.6210830090mm305NOK
A
6211 / C3
6,500 lb.55mm+ 0 / -0.015 mm21mm9,750 lb.62117600100mm422NOK
A
6212 / C3
8,150 lb.60mm+ 0 / -0.015 mm22mm11,800 lb.62127000110mm643NOK
A
6200 / C3
540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm63NOK
A
6201 / C3
690 lb.12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb.62012600032 mm59NOK
A
6202 / C3
805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm66NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?