Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 6209/C3 Radial Ball Bearing PS 45mm 6209 | AG4YVN 35HZ96

BL BEARINGS 6209/C3 radialkulelager PS 45mm 6209

På lager
Vare: AG4YVN Modell: 6209/C3Kryssreferanse: 35HZ96
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing Typeforseglet
Bore Dia.45mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.012 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet7,300 lb.
Bransjenummer6209
Maks. RPM9200
Utenfor Dia.85mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.015 mm
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet4,600 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.9
Skipets lengde (cm)8.5
Skipets bredde (cm)8.5
HS kode8482105052

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBore Dia.Boring ToleranseBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMUtenfor Dia.Pris
BL BEARINGS 6200/C3 Radial Kulelager PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm56NOK
BL BEARINGS 6201/C3 Radial Kulelager PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 lb.12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb.62012600032 mm48NOK
BL BEARINGS 6202/C3 Radial Kulelager PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm53NOK
BL BEARINGS 6203/C3 Radial Kulelager PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm56NOK
BL BEARINGS 6204/C3 Radial Kulelager PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm82NOK
BL BEARINGS 6205/C3 Radial Kulelager PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb.25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb.62051500052mm90NOK
BL BEARINGS 6207/C3 Radial Kulelager PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 6209/C3 radialkulelager PS 45mm 6209
228NOK / enhet