Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 6205/C3 Radial Kulelager PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92

BL BEARINGS 6205/C3 radialkulelager PS 25mm 6205

På lager
Vare: AG4YVK Modell: 6205/C3Kryssreferanse: 35HZ92
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing Typeforseglet
Bore Dia.25mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.01 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet3,150 lb.
Bransjenummer6205
Maks. RPM15000
Utenfor Dia.52mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.013 mm
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet1,770 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)5.2
Skipets bredde (cm)5.2
HS kode8482105048

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBore Dia.Boring ToleranseBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMUtenfor Dia.Pris
BL BEARINGS 6200/C3 Radial Kulelager PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm56NOK
BL BEARINGS 6201/C3 Radial Kulelager PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 lb.12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb.62012600032 mm48NOK
BL BEARINGS 6202/C3 Radial Kulelager PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm53NOK
BL BEARINGS 6203/C3 Radial Kulelager PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm56NOK
BL BEARINGS 6204/C3 Radial Kulelager PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm82NOK
BL BEARINGS 6207/C3 Radial Kulelager PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm147NOK
BL BEARINGS 6208/C3 Radial Kulelager PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000 lb.40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb.62081000080 mm185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 6205/C3 radialkulelager PS 25mm 6205
90NOK / enhet