SHAT-R-SHIELD T8 Lineær lysrør


filtre
Pæreteknologi: fluorescent , Diameter: 1" , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: EcoLogo-sertifisert , Høy utgang: Nei , Lampeform: T8 , Lampetype: Linear , Min. Starttemp.: -20 Grader F , Generell lampeform: T , Knusningsmotstand: Ja , Slitesterk: Ja
StilModellOpprinnelige lumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenGjennomsnittlige lumenPris (eks. mva)
A
F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT
267544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV850 / EW / 28WVeldig kult48 "26752595449NOK
A
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT
272544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV841 / EW / 28WKul48 "27252645449NOK
B
F32T8TL / 850 / HV / ALTO
285036,000 hr.36,000 hr.F32T8 / TL850Veldig kult48 "28502710319NOK
C
F32T8TL / 841 / HV / ALTO
295036,000 hr.30,000 hr.F32T8 / TL841 / HVKul48 "28502800325NOK
D
43548S
570024,000 hr.15,000 hr.F96T8 / 741 / ECOKul96 "59005190656NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?