SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT Lysrør T8 28w 5000k Splintsikker | AF7JEM 21GP86

SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT lysrør T8 28w 5000k bruddbestandig

På lager
Vare: AF7JEM Modell: F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATTKryssreferanse: 21GP86

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren44,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid44,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Pære Dia.1"
Pæreteknologifluorescent
PæretoneVeldig kult
Saksantall30
Farge Temp.5000K
SFI82
Diameter1"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEcoLogo-sertifisert
Høy utgangNei
Opprinnelige lumen2675
LampebetegnelseF32T8 / ADV850 / EW / 28W
LampeformT8
LampetoneVeldig kult
LampetypeLinear
Lengde48 "
Lumen2675
Gjennomsnittlige lumen2595
Min. Starter temp.-20 Grader F
Samlet lampeformT
Primær applikasjonKnusningsbestandig
KnusebestandigJa
StarttypeInstant
Watts28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)124.97
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8539310060

Produktvarianter

ProduktModellOpprinnelige lumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenGjennomsnittlige lumenPris
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 hr.30,000 hr.F32T8 / TL841 / HVKul48 "28502800321NOK
SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 hr.15,000 hr.F96T8 / 741 / ECOKul96 "59005190578NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO Lysrør T8 32w 5000k Splintsikker | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 hr.36,000 hr.F32T8 / TL850Veldig kult48 "28502710341NOK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT Lysrør T8 28w 4100k Splintsikker | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV841 / EW / 28WKul48 "27252645472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT lysrør T8 28w 5000k bruddbestandig
404NOK / enhet