SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5

SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerende Linear Lamp T8 Cool 4100k

Vare: AF6ANR Modell: 43548SKryssref: 9UCN5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

656NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren24,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
Base TypeEnkeltstift (Fa8)
Pære Dia.1"
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Saksantall24
Farge Temp.4100K
SFI75
Diameter1"
Høy utgangNei
Opprinnelige lumen5700
LampebetegnelseF96T8 / 741 / ECO
LampeformT8
LampetoneKul
LampetypeLinear
Lengde96 "
Lumen5900
Gjennomsnittlige lumen5190
Samlet lampeformT
Primær applikasjonSpesialitet
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
StarttypeInstant
Watts59

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8539310060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOpprinnelige lumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenGjennomsnittlige lumenPris
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 hr.30,000 hr.F32T8 / TL841 / HVKul48 "28502800325NOK
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO Lysrør T8 32w 5000k Splintsikker | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 hr.36,000 hr.F32T8 / TL850Veldig kult48 "28502710319NOK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT Lysrør T8 28w 4100k Splintsikker | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV841 / EW / 28WKul48 "27252645449NOK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT Lysrør T8 28w 5000k Splintsikker | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV850 / EW / 28WVeldig kult48 "26752595449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerende Linear Lamp T8 Cool 4100k
656NOK / enhet