SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k

På lager
Vare: AF4CCV Modell: F32T8TL/841/HV/ALTOKryssreferanse: 8PK79

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren36,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid30,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Pære Dia.1"
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Saksantall30
Farge Temp.4100K
SFI86
Diameter1"
Høy utgangNei
Opprinnelige lumen2950
LampebetegnelseF32T8 / TL841 / HV
LampeformT8
LampetoneKul
LampetypeLinear
Lengde48 "
Lumen2850
Gjennomsnittlige lumen2800
Samlet lampeformT
Primær applikasjonSpesialitet
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
StarttypeRapid
Watts32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8539310060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOpprinnelige lumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenGjennomsnittlige lumenPris
SHAT-R-SHIELD 43548S Fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 hr.15,000 hr.F96T8 / 741 / ECOKul96 "59005190656NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO Lysrør T8 32w 5000k Splintsikker | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 hr.36,000 hr.F32T8 / TL850Veldig kult48 "28502710319NOK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT Lysrør T8 28w 4100k Splintsikker | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV841 / EW / 28WKul48 "27252645449NOK
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT Lysrør T8 28w 5000k Splintsikker | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 hr.44,000 hr.F32T8 / ADV850 / EW / 28WVeldig kult48 "26752595449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluorescerende lineær lampe T8 Cool 4100k
325NOK / enhet