Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Kingpinless hjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Kingpinless Swivel , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 3 x 3 " , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 2-5/8 x 3-5/8" , Platestørrelse: 4 x 4-1 / 2 " , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: B , Svingradius: 0"
K-serien, Kingpinless Caster
Revvo K-serien kingpinless hjul sikrer forbedret sikkerhet, redusert nedetid og økt produktivitet i krevende miljøer, noe som gjør dem til det foretrukne valg for materialhåndteringsløsninger. De brukes i logistikk, produksjon, lager og romfart, der tung last og hyppige bevegelser krever pålitelig mobilitet. Den jevne svingen og den forbedrede bæreevnen gjør dem ideelle for industrielle vogner, vogner, transportbåndsystemer og monteringslinjer for biler. De har lastekapasiteter fra 330 til 2200 lbs. Disse hjulene kommer med smale hjul, som muliggjør ergonomisk push-pull-handling. De har dreibare og faste rektangulære topplater for enkel manøvrerbarhet og økt stabilitet. Disse hjulene kommer med en 2-veis retningslås, som lar brukere sikre hjulene i to forskjellige posisjoner for ekstra kontroll og stabilitet under bevegelse. Disse hjulene er inkludert med fotbremser for å sikre stabilitet og forhindre uønsket bevegelse.