Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless Caster 660 Lb 6 Tommer Diameter | AE6VMC 5VF73

REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless hjul 660 Lb 6 Tommer Diameter

På lager
Vare: AE6VMC Modell: TSK 150 GR2HKryssref: 5VF73
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
1 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer70 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishPolert sink
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering660 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteEnkel ball herdet
ErstatningshjulMfr. Nr. 150 GR2H
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
HjullagerForseglet ball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8716903000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialerace måteErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargePris
REVVO TSK 125 NT0E Kingpinless Caster 550 Lb 5 Tommer Diameter | AA7LYJ 16D129 TSK 125 NT0E6.5 "300 til 999 lb.polyuretanEnkel ballMfr. Nr. 125 NT0E-22 grader til 176 grader FVanlig boringRød993NOK
REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Caster 880 Lb 8 Tommer Diameter | AA7LYN 16D133 TSK 200 NT0E9.5 "300 til 999 lb.polyuretanEnkel ball--22 grader til 176 grader FVanlig boringRød1 579 NOK
REVVO TSK 200 NY2H Kingpinless Caster 2200 Lb 8 Tommer Diameter | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000 til 2999 lb.nylonEnkel ball herdetMfr. Ingen 200 NY2H-4 grader til 176 grader FPresisjonsballHvit2 819 NOK
REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Caster 700 Lb 4 tommers diameter | AE6VLZ 5VF70 TSK 100 RP1G5.625 "300 til 999 lb.FenolEnkel ball herdetMfr. Nr. WS8020040Â65 grader til 250 grader FRollerBlack746NOK
REVVO TSK 125 GR2H Kingpinless Caster 440 Lb 5 Tommer Diameter | AE6VMA 5VF71 TSK 125 GR2H6.5 "300 til 999 lb.GummiEnkel ball herdetMfr. Nr. 125 GR2H-40 grader til 158 grader FForseglet ballGrønn1 246 NOK
REVVO TSK 125 RP1G Kingpinless Caster 1000 Lb 5 tommers diameter | AE6VMB 5VF72 TSK 125 RP1G6.5 "1000 til 2999 lb.FenolEnkel ball herdetMfr. Nr. WS8020050Â65 grader til 250 grader FRollerBlack955NOK
REVVO TSK 150 RP1G Kingpinless Caster 1200 Lb 6 Tommer Diameter | AE6VMD 5VF74 TSK 150 RP1G7.5 "--Enkel ball herdetMfr. Nr. WS8020060-RollerBlack945NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless hjul 660 Lb 6 Tommer Diameter
1 580 NOK / enhet