APPLETON ELECTRIC 2-polet vippebryter for vippearm


filtre
Body Material: Formbart jern , Dybde: 4.69 " , Høyde: 4.63 " , Hubstørrelse: 1" , Hub-stil: Blindvei , Montering: Monteringshull / nav , NEMA-vurdering: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Antall gjenger: 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III , Brytertype: 2-polet , Type operatør: Vippearm , Spenning: 120 til 277 VAC , Bredde: 3"
StilModellampsHPPris (eks. mva)
A
EDS110F2
201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC7 051 NOK
A
EDS110F23
302 HK @ 120/240 VAC7 618 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?