COXREELS DEF -serie vårdrevne slangeruller


filtre
Maks trykk: 300 psi
StilModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
SHL-N-450-BBX
8.25 "6 x 6 "50 ft.1 / 2 "4 x 5 "7 / 8 "21.25 "19.5 "7 109 NOK
B
SHL-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "8 258 NOK
C
TSH-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "18 869 NOK
B
SH-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "15 622 NOK
C
TSHL-N-535-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "10 356 NOK
D
TSHL-N-450-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "8 485 NOK
C
TSHL-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "11 172 NOK
B
SHL-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "10 477 NOK
E
SH-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "19 036 NOK
D
TSHL-N-635-BBX
10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "15 876 NOK
D
TSHL-N-650-BBX
12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "16 504 NOK

DEF -serie vårdrevne slangeruller

Coxreels DEF-serien fjærdrevne sneller er ideelle for sikker og effektiv håndtering av Diesel Exhaust Fluid (DEF) i bilindustrien, transport, landbruk og industrielle applikasjoner. Fjærmekanismen til disse snellene trekker automatisk inn slangen, og eliminerer behovet for ekstra verktøy. Disse snellene har en kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet, en 90-graders fullstrøms NPT-svivel for å dirigere strømmen i ønskede retninger og Viton-tetninger for å hindre inntrengning av forurensninger. De er videre utstyrt med permanent smurte lagre for jevn ytelse og en styrearm i flere posisjoner for å justere til vegg, gulv, tak og andre posisjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?