COXREELS SHL-N-525-DF-BBX Spring Return Hose Reel, 3/4 Inch Inner Dia., 25 Feet Length | CF3PCU

COXREELS SHL-N-525-DF-BBX Fjærreturslangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde

På lager
Vare: CF3PCU Modell: SHL-N-525-DF-BBX

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255748057
Slangelengde25 ft.
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.1-1 / 8 "
Total høyde25.5 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde9.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris
COXREELS TSH-N-550-DF-BBX Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde, Viton tetning | CF3KTL TSH-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "18 407 NOK
COXREELS TSHL-N-450-BBX Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde, Viton tetning | CF3KTM TSHL-N-450-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "8 485 NOK
COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde, Viton tetning | CF3KTN TSHL-N-535-DF-BBX9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "10 356 NOK
COXREELS TSHL-N-550-DF-BBX Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde, Viton tetning | CF3KTP TSHL-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "11 172 NOK
COXREELS TSHL-N-635-BBX Fjærretur slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 35 fot lengde, Viton tetning | CF3KTQ TSHL-N-635-BBX10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "15 876 NOK
COXREELS TSHL-N-650-BBX Fjærretur slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde, Viton tetning | CF3KTR TSHL-N-650-BBX12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "16 504 NOK
COXREELS SH-N-525-DF-BBX Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3PCQ SH-N-525-DF-BBX9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "15 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SHL-N-525-DF-BBX Fjærreturslangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde
8 258 NOK / enhet