CHAINFLEX Kontrollkabel, 21 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 21 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 16AWG
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF77-UL-15-03-25
0.28 "3uskjermet25ft.626NOK
A
CF77-UL-15-03-1
0.28 "3uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten40NOK
A
CF77-UL-15-03-100
0.28 "3uskjermet100ft.3 655 NOK
A
CF77-UL-15-04-100
0.29 "4uskjermet100ft.3 307 NOK
A
CF77-UL-15-04-1
0.29 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten54NOK
A
CF77-UL-15-04-25
0.29 "4uskjermet25ft.811NOK
B
CF78-UL-15-03-100
0.37 "3Skjermet100ft.5 193 NOK
B
CF78-UL-15-03-1
0.37 "3SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten77NOK
B
CF78-UL-15-03-25
0.37 "3Skjermet25ft.1 184 NOK
B
CF78-UL-15-04-1
0.39 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten86NOK
B
CF78-UL-15-04-25
0.39 "4Skjermet25ft.1 456 NOK
B
CF78-UL-15-04-100
0.39 "4Skjermet100ft.6 383 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?