CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 21a 300v | AB7UHP 24C021

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 21a 300v

På lager
Vare: AB7UHP Modell: CF77-UL-15-04-100Kryssreferanse: 24C021

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker21
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.29 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.74
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten36NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UEM 24A982 CF77-UL-15-04-10.29 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten52NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3uskjermet25ft.746NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UGU 24C002 CF77-UL-15-04-250.29 "4uskjermet25ft.893NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3uskjermet100ft.3 621 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten69NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-04-1 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UJH 24C038 CF78-UL-15-04-10.39 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 21a 300v
3 810 NOK / enhet