Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL LSK4 B Krympesett | AE7JFV 5YM50

CAMPBELL LSK4 B Krympesett

På lager
Vare: AE7JFV Modell: LSK4 BKryssreferanse: 5YM50
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeskjøtselsett
FARGESvart
Lengde4 1 / 3 "
MaterialeGummi
Antall stykker4
Krympeforhold2:1
VeggtypeTynn vegg
Wire Range14 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL LSK4 B Krympesett
60NOK / enhet