MORSE DRUM 410M-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Spark Resist, Air Power Lift, Trekkkjede | AF6EMY

MORSE DRUM 410M-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, gnistmotstand, luftkraftløft, trekkjede

Vare: AF6EMY Modell: 410M-124

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig Hydra-Lift Karrier
Kapasitet1200 lbs.
Dispenseringshøyde72 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde72 "
Lengde62.5 "
HeisLuftkraft
LøftestilLuftkraft
Motor kontrollPå/av ventil
Motor TypeLuftkraft
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 231.75
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftestilMotor kontrollMotor TypeTilt stilSpenningPris
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Håndpumpeløft, Trekkkjede, 544 kg Kapasitet | AF6EMN 410Kraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting-65 615 NOK
MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMP 410-110Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Vekselstrøm115V AC95 550 NOK
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMQ 410-114Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft-94 614 NOK
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMR 410-115Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrøm--Batteristrøm12V DC93 144 NOK
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Trekkkjede, 544 kg Kapasitet | AF6EMT 410-120Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Trekk kjetting115V AC84 525 NOK
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift, Trekkkjede, 544 kg Cap | AF6EMU 410-124Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting-83 656 NOK
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12 DC Power Lift, Trekkkjede, 544 Kg, Cap | AF6EMV 410-125Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrømInnebygd-Trekk kjetting12V DC81 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 410M-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, gnistmotstand, luftkraftløft, trekkjede