Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPWT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AE9NXD 6L733

VIBCO SPWT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AE9NXD Modell: SPWT-60Kryssreferanse: 6L733

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.50
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet600 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettVanntett, helt lukket, ikke-ventilert
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force60 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde6.5 "
Total lengde5.375 "
Samlet bredde5.5 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3200 vpm
VibratortypeKompakt
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.54
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKabinettTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris
VIBCO SPR-21 Elektrisk vibrator 0.80a 115vac 1-fase | AE9NWX 6L727 SPR-210.80Åpne vifte avkjøltBare reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 056 NOK
VIBCO SPR-40 Elektrisk Vibrator 1.40a 115vac 1-fase | AE9NWY 6L728 SPR-401.40Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"1600 vpm5 855 NOK
VIBCO SPR-60 ​​Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"3200 vpm7 892 NOK
VIBCO SPR-80 Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AE9NXA 6L730 SPR-801.70Lukket luft overMekanisk justerbar4.25 "7"6"3200 vpm7 652 NOK
VIBCO SPRT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AE9NXB 6L731 SPRT-601.50Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 710 NOK
VIBCO SPRT-80 Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPWT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase
5 609 NOK / enhet