Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPRT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AE9NXB 6L731

VIBCO SPRT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AE9NXB Modell: SPRT-60Kryssreferanse: 6L731
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
6 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.50
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet600 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettHelt lukket uten ventilasjon
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force60 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde4.25 "
Total lengde5.5 "
Samlet bredde6"
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3200 vpm
VibratortypeKompakt
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKabinettTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris
VIBCO SPR-21 Elektrisk vibrator 0.80a 115vac 1-fase | AE9NWX 6L727 SPR-210.80Åpne vifte avkjøltBare reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 095 NOK
VIBCO SPR-40 Elektrisk Vibrator 1.40a 115vac 1-fase | AE9NWY 6L728 SPR-401.40Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"1600 vpm6 053 NOK
VIBCO SPR-60 ​​Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"3200 vpm8 575 NOK
VIBCO SPR-80 Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AE9NXA 6L730 SPR-801.70Lukket luft overMekanisk justerbar4.25 "7"6"3200 vpm8 460 NOK
VIBCO SPRT-80 Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 926 NOK
VIBCO SPWT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AE9NXD 6L733 SPWT-601.50Vanntett, helt lukket, ikke-ventilertMekanisk justerbar6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm5 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPRT-60 Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase
6 710 NOK / enhet