Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Kran manuell spak 1/2 tomme Fnpt 2.2 Gpm

På lager
Vare: AB8RRZ Modell: 445-L12ABCPKryssref: 26Y233
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
5 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøkkenkran
Body MaterialMessing
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Tilkobling1/2 "FNPT
KranoperasjonHåndbok
KranetutRørformet sving
FinishForkrommet
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MonteringWall
Montering Hole Center til Center8-3 / 8 "Justerbar
Antall håndtak2
Antall hull2
ErstatningspatronMfr. Nr 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Tut Lengde12 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.11
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKranetutFinishMontering Hole Center til CenterErstatningspatronTut LengdePris
CHICAGO FAUCETTER 445-DJ18ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 18 tommers tut | AB8RPZ 26Y184 445-DJ18ABCPDobbeltledd svingChrome8.375 "Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF18 "5 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Kran manuell spak 1/2 tomme Fnpt 2.2 Gpm
5 297 NOK / enhet