Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPTE GLASSFIBER 9201185118 Lokk til hekkeboks | AF3QCX 8AU07

MOLDED FIBERGLASS 9201185118 Lokk til hekkeboks

På lager
Vare: AF3QCX Modell: 9201185118Kryssreferanse: 8AU07
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokk til hekkeboks
FARGESvart
FinishGlatt
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Utenfor lengde11.75 "
Utenfor bredde8.75 "
typenKraftig industriell bruk
Bruk med1NTL9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3924905650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medPris
STØPT GLASSFIBER 9201185136 Grå lokk For 920108 | AB2TRU 1NTN2 9201185136Grå11.75 "8.75 "1NTL9278NOK
STØPT GLASSFIBER 9201185269 Hvitt lokk For 920108 | AB2TRV 1NTN3 9201185269Hvit11.75 "8.75 "1NTN1282NOK
STØPT GLASSFIBER 9211185136 Lokk til hekkeboks, grå Bruk med AB2TRW | AB2TRY 1NTN6 9211185136Grå6.125 "4.875 "1NTN4109NOK
STØPTE GLASSFIBER 9211185269 Lokk til hekkeboks Hvit Bruk med AB2TRX | AB2TRZ 1NTN7 9211185269Hvit6.125 "4.875 "1NTN5109NOK
STØPT GLASSFIBER 9221185136 Lokk til hekkeboks Grå Bruk med AB2TTA AB2TTL | AB2TTC 1NTP1 9221185136Grå9.75 "6.125 "1NTN8, 1NTP9171NOK
STØPT GLASSFIBER 9221185269 Lokk til hekkeboks Hvit Bruk med AB2TTB AB2TTM | AB2TTD 1NTP2 9221185269Hvit9.75 "6.125 "1NTN9, 1NTR1171NOK
STØPT GLASSFIBER 9231185136 Lokk til hekkeboks Grå Bruk med AB2TTE AB2TTJ | AB2TTG 1NTP5 9231185136Grå9.75 "9.25 "1NTP3, 1NTP7183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9201185118 Lokk til hekkeboks
282NOK / enhet