Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9029 Isolerte diagonalkuttere 8-1/2 tommer. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Isolerte diagonalkuttere 8-1/2 in.

På lager
Vare: AG6TUX Modell: 35-9029Kryssreferanse: 46W392
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
1 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materialeStandard ledning
Håndtere fargeoransje
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde1.25 "
MaterialeVerktøystål
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde8.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203205000

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert (isolert)
    • ESD Safe (Nei)
    • Wire Stripper (Nei)
    • Ikke-parkeringsplass (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
IDEAL 35-029 Diagonalkutter 8 tommers lengde | AA2HBD 10J837 35-029Ikke rangertKobber, aluminium og mild ståltrådGuldyppet7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadium Steel8"561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9029 Isolerte diagonalkuttere 8-1/2 in.
1 330 NOK / enhet