Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S668CZ Akseljusteringsklemme, 7-1/2 tomme diameter, forlengelsesplate | AD6XFV 4CEV9 / 67152

STARRETT S668CZ akseljusteringsklemme, 7-1/2 tomme diameter, forlengelsesplate

På lager
Vare: AD6XFV Modell: S668CZKryssref.: 4CEV9 / 67152
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
17 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseljusteringsklemmesett
bånd MaterialeStål
RammematerialeAluminum
KjeftetypeV-formet
typenm / Model 196 indikator og sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett S668CZ er et akselopprettingsklemmesett som inkluderer to kjedeklemmer, to Starrett 196B5 klokkemålere med bakstempel, to tetter i rustfritt stål for å holde målerne i måleposisjon, to forlengelsesplater for ekstra radiell klaring og 3/8 tommers diameter, indikatorstolper i rustfritt stål (5, 7-7/16 og 9 tommers lengder.
    • Indikatormålere brukes til å måle justeringsforvrengninger og har en konfigurerbar armatur for å feste målerne på plass på to akser.
    • De to kjedeklemmene har en sort, eloksert aluminiumsramme med kraftige rullekjeder for å feste klemmen rundt en aksel, og kan romme aksler opp til 7.5 tommer i diameter. Den overskytende kjeden kan festes til siden av kjedeklemmen.
    • Dette settet gir nøyaktig radiell og vinkeljustering av motorer, pumper og kompressorer og er også i stand til å adressere radielle og vinkelmessige feiljusteringer. Den kommer i et etui for riktig organisering og beskyttelse av komponentene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er toleranse for akselinnretting?

A. Akselinnrettingstoleranse er den maksimale mengden feiljustering akslene kan tåle før de starter overføring av aksiale og radielle belastninger til tetninger, lagre, gir og andre berørte komponenter i en maskin.

Sp. Hva forårsaker feiljustering av akselen?

A. Relative bevegelser og torsjonsbevegelser fører noen ganger til termisk vekst eller utvidelse som resulterer i å flytte ett utstyr til et annet. Også innledende høyt dreiemoment under oppstart kan også tvinge aksler ut av innretting.

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
STARRETT S668BZ Justeringsklemmesett Med Acc og etui | AD6XFX 4CEW2 / 67151 S668BZm / tilbehør og etui16 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S668CZ akseljusteringsklemme, 7-1/2 tomme diameter, forlengelsesplate
17 660 NOK / enhet