SCHNEIDER ELECTRIC E-stop trykknapp rød


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Farge: Rød , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Hodemateriale: Plast , IP-vurdering: 66 , Lampemodultype: Transformator , Lampemodulspenning: 110 til 120 VAC , Lampetype: LED , Materiale: Metal , Antall operatører: 1 , Terminaltilkobling: Skrue klemme
StilModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A
9001KR9P1R05H13
Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 545 NOK
B
XB4BS9445
Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 227 NOK
C
XB4BT845
Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 542 NOK
C
XB4BS8445
Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 230 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?