Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Nødstopp trykknapp 22mm 1no/1nc Rød | AG7ERL 6HK80

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Trykknapp 22mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AG7ERL Modell: XB4BS9445Kryssref: 6HK80

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingOpprettholdes med utløseren av nøkkelen
BezelForkromet støpt støpe
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialeMetal
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nødstopp trykknapp opplyst 30mm No/nc Rød | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 545 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 230 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 nødstoppknapp, 22mm, sopphode, rød | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Trykknapp 22mm 1no/1nc Rød
2 227 NOK / enhet