Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 nødstoppknapp, 22mm, sopphode, rød | AG7ERM 6HK82

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop-trykkknapp, 22 mm, sopphode, rød

På lager
Vare: AG7ERM Modell: XB4BT845Kryssref: 6HK82

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingOpprettholdt med Trigger Action Push/Pull
BezelForkromet støpt støpe
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialeMetal
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Harmony XB4 Series nødstoppknapp, gir sikkerhet for maskineri og dets operatør i tilfelle maskinfeil eller når arbeidsflyten må stoppes
    • Funksjoner NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 og 13 nominell montering, oppfyller IEC-standarder og er egnet for farlige miljøer
    • Fungerer med vedlikeholdt skyve/opprettholdt trekk og inkluderer hette og kontaktblokker for praktisk installasjon

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale høyden som Schneider Harmony XB4-seriens trykknapper kan fungere på?

A. XB4-trykknapper kan fungere i en maksimal høyde på 2000 meter.

Sp. Er Schneider Electric XB4BT845 marinesertifisert?

A. Alle Harmony XB4-seriens trykknapper er utformet i samsvar med 3 marinesertifikater (BV, L.Ros og DNV).

Q. Er det et gjennomsiktig deksel for en 22 mm nødstoppknapp?

A. Schneider Electric tilbyr ikke et gjennomsiktig deksel eller noe lignende for en 22 mm nødstopp-soppknapp, da det kan hindre tilgang til en nødstopp- eller nødoperatør.

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nødstopp trykknapp opplyst 30mm No/nc Rød | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 545 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 230 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Nødstopp trykknapp 22mm 1no/1nc Rød | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop-trykkknapp, 22 mm, sopphode, rød
1 542 NOK / enhet