Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nødstopp trykknapp opplyst 30mm No/nc Rød | AG6QTU 45C521

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nødstopp-trykknapp opplyst 30 mm No/nc Rød

På lager
Vare: AG6QTU Model: 9001KR9P1R05H13Kryssreferanse: 45C521

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingOpprettholdt 2 posisjons trykk / trekk
Grunnleggende materialeMetal
BezelMetal
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC/DC
HodematerialePlast
IP Rating66
Lampemodul TypeTransformator
Lampemodulsspenning110 til 120 VAC
LampetypeLED
NEMA-vurdering3, 3R, 6, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør1-5 / 8 "Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 230 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Nødstopp trykknapp 22mm 1no/1nc Rød | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 227 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 nødstoppknapp, 22mm, sopphode, rød | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nødstopp-trykknapp opplyst 30 mm No/nc Rød
4 545 NOK / enhet