Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt | AG7ERK 6HK79

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt

På lager
Vare: AG7ERK Modell: XB4BS8445Kryssref: 6HK79

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingVedlikeholdes med Trigger Action Turn to Release
BezelForkromet støpt støpe
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialeMetal
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Nødstopp-trykknapp som brukes til å stoppe maskineriet i nødstilfeller; ideell for olje og gass, kjemisk industri, farmasøytisk industri og petroleumsindustri
    • Har en utløserfunksjon og et mekanisk låsesystem for å opprettholde den forhåndsinnstilte posisjonen og endre bare når den aktiveres
    • Utstyrt med et 40 mm sopphode og monteringsmulighet uten hakk med NEMA-klassifisert 1, 2,3, 4, 4X, 12 og 13 kabinetter

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nødstopp trykknapp opplyst 30mm No/nc Rød | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 545 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Nødstopp trykknapp 22mm 1no/1nc Rød | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 227 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 nødstoppknapp, 22mm, sopphode, rød | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt
2 230 NOK / enhet