COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serien stenger av koblingsinnsatser


filtre
Body Material: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
APCD22004
0.63 "Barbed2.1 "-1 / 4 "-161NOK
A
APCD22006
0.63 "Barbed1.92 "-3 / 8 "-160NOK
B
APCD23004
0.63 "Barbed1.45 "-1 / 4 "-217NOK
B
APCD23006
0.63 "Barbed1.5 "-3 / 8 "-210NOK
C
APCD24004
0.63 "MNPT1.45 "1 / 4-18--163NOK
C
APCD24006
0.63 "MNPT1.5 "3 / 8-18--197NOK
D
APCD20004
0.72 "PTF1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "171NOK
D
APCD20006
0.72 "PTF1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "180NOK
E
APCD21004
1.22 "PTF1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "209NOK
F
APCD21006
1.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "205NOK

APC-serien stenger av koblingsinnsatser

CPC (Colder Products Corporation) APC-serien avstengningskoblingsinnsatser er laget av acetal for å gi høy strekkfasthet og utmerket varmebestandighet. De brukes til å koble fra og koble til væskeledninger raskt og stenge strømmen. Disse brukervennlige koblingene har integrerte termineringer for minimale lekkasjepunkter og innhyllede tommellåser for å motstå kjemikalier og forhindre utilsiktet frakobling. De har ventilfjærer i rustfritt stål, Buna-N O-ringer og PTF / mothager / MNPT gjengeforbindelser for en sikker tetning ved kompresjon. De er i stand til å tolerere temperaturer fra -40 til 180 grader Fahrenheit.
Raptor Supplies tilbyr også APC-serie rett gjennom koblingsinnsatser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?