Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD21006 Coupler Push In Acetal White

På lager
Vare: AF7XPV Modell: APCD21006Kryssreferanse: 23MG96
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.1.27 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.33 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD20004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPR 23MG93 APCD200040.72 "PTF1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "171NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD20006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPT 23MG94 APCD200060.72 "PTF1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "180NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD21004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPU 23MG95 APCD210041.22 "PTF1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "209NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD22004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPW 23MG97 APCD220040.63 "Barbed2.1 "-1 / 4 "-161NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD22006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPX 23MG98 APCD220060.63 "Barbed1.92 "-3 / 8 "-160NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD23004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPY 23MG99 APCD230040.63 "Barbed1.45 "-1 / 4 "-217NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD23006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPZ 23MH01 APCD230060.63 "Barbed1.5 "-3 / 8 "-210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD21006 Coupler Push In Acetal White
205NOK / enhet