GRAINGER BULK-PF-PC-27 Film Stock, 3 1/3 ft Width, 100 ft Length, Clear, 9700 PSI Tensile Strength, Plain | CQ3RRV 56LK03

GRAINGER BULK-PF-PC-27 filmlager, 3 1/3 fot bredde, 100 fot lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig

På lager
Vare: CQ3RRV Modell: BULK-PF-PC-27Kryssref: 56LK03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.932
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PF-PC-40 filmlager, 12 tommers bredde, 12 tommers lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig | CR3ENX 56LK17 BULK-PF-PC-40Film lager140NOK
GRAINGER BULK-PF-PC-34 filmlager, 12 tommers bredde, 12 tommers lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3RRA 56LK11 BULK-PF-PC-34Film lager119NOK
GRAINGER BULK-PF-PC-28 filmlager, 12 tommers bredde, 12 tommers lengde, klar, 9700 PSI strekkfasthet, vanlig | CQ3RRB 56LK05 BULK-PF-PC-28Film lager101NOK
GRAINGER BULK-PF-PC-35 filmlager, 12 tommers bredde, 24 tommers lengde, klar, 9700 PSI strekkfasthet, vanlig | CQ3RRC 56LK12 BULK-PF-PC-35Film lager168NOK
GRAINGER BULK-PF-PC-29 filmlager, 12 tommers bredde, 24 tommers lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3RRD 56LK06 BULK-PF-PC-29Film lager126NOK
GRAINGER BULK-PF-PC-21 filmlager, 12 tommers bredde, 3 1/3 fot lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3RRE 56LJ96 BULK-PF-PC-21Film lager154NOK
GRAINGER BULK-PF-PC-14 filmlager, 12 tommers bredde, 3 1/3 fot lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3RRF 56LJ88 BULK-PF-PC-14Film lager128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PF-PC-27 filmlager, 3 1/3 fot bredde, 100 fot lengde, klar, 9700 PSI strekkstyrke, vanlig
8 604 NOK / enhet