Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A92121/64 skruemaskinbor 0.328 21/64 tommer 43 A921 | AH8BAX 38FW11

DORMER A92121/64 skruemaskinbor 0.328 21/64 tommer 43 A921

På lager
Vare: AH8BAX Modell: A92121/64Kryssreferanse: 38FW11

Få tak i det Mai 6, mandag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.3281
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse21 / 64 "
FinishAlCrN
Fløytelengde43mm
KlasseHeavy Duty
Liste nummerA921
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde75mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeIkke-konvensjonelt punkt
Shank Dia.21 / 64 "
Størrelser inkludert21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0286
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)9.3
Skipets bredde (cm)1.5
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
DORMER A9218.7 Skruemaskinbor 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15 A9218.70.3425Metric40mm84mm8.70mm8.70mm324NOK
DORMER A9219.3 Skrumaskinbor 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23 A9219.30.3661Metric40mm84mm9.30mm9.30mm428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A92121/64 skruemaskinbor 0.328 21/64 tommer 43 A921
317NOK / enhet