Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7218-4 Rørmarkør Drikkevann Y 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZZF 5ADP2

BRADY 7218-4 Pipe Marker Drikkevann Y 3/4 Til 2-3/8 In

På lager
Vare: AE2ZZF Modell: 7218-4Kryssreferanse: 5ADP2
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5744-I Rørmarkør Drikkevann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 5744-II Rørmarkør drikkevann 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AA6MXX 14H955 II-574412 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester331NOK
BRADY 5744-O Rørmarkør Drikkevann 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MXY 14H956 5744-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 7219-1HV Rørmarkør Drikkevann Grønn 8 tommer eller større | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 7218-1 Pipe Marker Drikkevann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7218-3C Pipe Marker Drikkevann Y Til 3/4 In | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7219-3C Pipe Marker Drikkevann Grønn Til 3/4 In | AE2ZZG 5ADP3 7219-3C2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7218-4 Pipe Marker Drikkevann Y 3/4 Til 2-3/8 In
5NOK / enhet