Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S Plug, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AD6ZUK 4CV68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S Plugg, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: AD6ZUK Modell: HBL2811SKryssreferanse: 4CV68
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnhyllet støpsel
amps30
antimikrobiellNei
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde4.21 "
HP3
IP Rating20
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP3
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL21-30P
NEMA-vurderingL21-30P
Antall poler4
Antall ledninger5-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
typenInnhyllet
Spenning120/208 VAC Y
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Wattstyrke6240 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsKabelrekkeviddeNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFasePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2311S hannplugg, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930"L5-20PL5-20P23-ledningEnkel fase502NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2321S Hannplugg, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930"L6-20PL6-20P23-ledningEnkel fase494NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2411S Hannplugg, 20A, 125/250V 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150"L14-20PL14-20P34-ledningEnkel fase816NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2421S Hannplugg, 20A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350-1.150"L15-20PL15-20P34-ledningTre fase858NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2431S Hannplugg, 20A, 3-Phas Delta, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350-1.150"L16-20PL16-20P34-ledningTre fase815NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2511S Hannplugg, 20A, 3-Fas, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150"L21-20PL21-20P45-ledning3-fase WYE1 033 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2611S Hannplugg, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930"L5-30PL5-30P23-ledningEnkel fase831NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S Plugg, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording
1 290 NOK / enhet