Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EHA 3000-1 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JGU

KERN AND SOHN EHA 3000-1 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JGU Modell: EHA 3000-1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri70 timer.
Saksbredde225mm
Sifferstørrelse22mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon225 x 160 x 50 mm
Husets høyde50 mm
Husets lengde160 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde7 mm
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse120 mm x 120
reproduserbarhet0.3g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterct, dwt, g, gn, oz
Veiekapasitet3000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner120 x 120 x 7 mm
Veier overflatedybde120 mm
Veiende overflate bredde120 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)7.6
Skipets lengde (cm)20.4
Skipets bredde (cm)24.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN EHA 1000-1 Skolevekt, 1000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g902NOK
KERN OG SOHN EHA 3000-0 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JGT EHA 3000-0225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 2 g1g10g841NOK
KERN OG SOHN EHA 500-1 Skolevekt, 500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JGV EHA 500-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g841NOK
KERN OG SOHN EHA 500-2 Skolevekt, 500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03 g10mg100mg1 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EHA 3000-1 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet
1 142 NOK / enhet