M-STRUTS Standard fjærbein


filtre
Monteringstype: none , Fast motstand: Ja , Låse: Nei , Type: standard
StilModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris (eks. mva)
A
MSE02000020115
24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 661 NOK
B
MSE02000020115S
24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 421 NOK
A
MSE02000100128
24.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 700 NOK
B
MSE02000080122S
24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 576 NOK
B
MSE02000030118S
24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 498 NOK
A
MSE02000030118
24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 677 NOK
A
MSE02000080122
24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 723 NOK
B
MSE02000100128S
24.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 654 NOK
A
MSE04000300128
48.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 685 NOK
B
MSE04000150122S
48.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 731 NOK
A
MSE04000150122
48.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 739 NOK
A
MSE04000070118
48.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 692 NOK
B
MSE04000300128S
48.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 809 NOK
A
MSE04000250128
48.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 685 NOK
B
MSE04000070118S
48.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 654 NOK
B
MSE04000050115S
48.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 576 NOK
A
MSE04000050115
48.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 677 NOK
B
MSE04000250128S
48.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 809 NOK
B
MSE06000300128S
612.82 "1.1 "18.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 964 NOK
A
MSE06000750228
618.82 "1.1 "24.82 "75 til 338 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.52 033 NOK
A
MSE06000300128
612.82 "1.1 "18.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 714 NOK
A
MSE06000400228
612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 714 NOK
A
MSE06000600228
612.82 "1.1 "18.82 "60 til 182 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 933 NOK
B
MSE06000600228S
612.82 "1.1 "18.82 "60 til 182 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 274 NOK
A
MSE06000700228
612.82 "1.1 "18.82 "70 til 212 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.52 281 NOK
B
MSE06000700228S
612.82 "1.1 "18.82 "70 til 212 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 584 NOK
B
MSE06000750228S
618.82 "1.1 "24.82 "75 til 338 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 429 NOK
A
MSE06000050115
612.29 "0.591 "18.29 "5 til 15 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 692 NOK
A
MSE06000770228
618.82 "1.1 "24.82 "77 til 372 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.52 048 NOK
B
MSE06000770228S
618.82 "1.1 "24.82 "77 til 372 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 274 NOK
A
MSE06000090118
612.69 "0.709 "18.69 "9 til 27 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 739 NOK
B
MSE06000050115S
612.29 "0.591 "18.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 731 NOK
B
MSE06000090118S
612.69 "0.709 "18.69 "9 til 27 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 809 NOK
B
MSE06000170122S
612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 886 NOK
A
MSE06000170122
612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 791 NOK
B
MSE06000400228S
612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 964 NOK
A
MSE08000320128
816.82 "1.1 "24.82 "32 til 96 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 813 NOK
B
MSE08000090118S
816.69 "0.709 "24.69 "9 til 27 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 964 NOK
A
MSE08000190122
816.68 "0.866 "24.68 "19 til 57 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 801 NOK
B
MSE08000190122S
816.68 "0.866 "24.68 "19 til 57 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.253 041 NOK
A
MSE08000280228
822.82 "1.1 "30.82 "28 til 390 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.52 126 NOK
A
MSE08000060115
816.29 "0.591 "24.29 "6 til 18 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 739 NOK
A
MSE08000090118
816.69 "0.709 "24.69 "9 til 27 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 785 NOK
B
MSE08000280228S
822.82 "1.1 "30.82 "28 til 390 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 584 NOK
B
MSE08000320128S
816.82 "1.1 "24.82 "32 til 96 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 118 NOK
B
MSE08000060115S
816.29 "0.591 "24.29 "6 til 18 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 886 NOK
A
MSE10000090118
1020.69 "0.709 "30.69 "9 til 27 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 824 NOK
B
MSE10000200122S
1020.68 "0.866 "30.68 "20 til 60 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.253 196 NOK
A
MSE10000350128
1020.82 "1.1 "30.82 "35 til 105 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 787 NOK
B
MSE10000350128S
1020.82 "1.1 "30.82 "35 til 105 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 274 NOK
A
MSE10000070115
1020.29 "0.591 "30.29 "7 til 21 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 770 NOK
B
MSE10000090118S
1020.69 "0.709 "30.69 "9 til 27 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.03 118 NOK
A
MSE10000200122
1020.68 "0.866 "30.68 "20 til 60 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 831 NOK
B
MSE10000070115S
1020.29 "0.591 "30.29 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.03 041 NOK
B
MSE10000050128S
1020.82 "1.1 "30.82 "5 til 278 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 584 NOK
A
MSE10000050128
1020.82 "1.1 "30.82 "5 til 278 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.52 007 NOK
A
MSE12000100118
1224.69 "0.709 "36.69 "10 til 30 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 863 NOK
B
MSE12000100118S
1224.69 "0.709 "36.69 "10 til 30 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.03 274 NOK
A
MSE12000210122
1224.68 "0.866 "36.68 "21 til 63 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 863 NOK
B
MSE12000210122S
1224.68 "0.866 "36.68 "21 til 63 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.253 351 NOK
B
MSE12000070115S
1224.29 "0.591 "36.29 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.03 196 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?