Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M-STRUTS MSE10000050128S Standard fjærbein rustfritt stål 10-takts 5 til 278 | AG9DLA 19MU54

M-STRUTS MSE10000050128S Standard fjærben i rustfritt stål 10-takts 5 til 278

På lager
Vare: AG9DLA Modell: MSE10000050128SKryssreferanse: 19MU54

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard strut
Komprimert lengde20.82 "
Sylinderdia.1.1 "
Utvidet lengde30.82 "
Monteringstypenone
Fast motstandJa
Tving5 til 278 lb.
LåsingNei
MaterialeRustfritt stål
Rod Dia.0.55 "
StangtrådstørrelseM10x1.5
Stroke10
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)86.11
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris
M-STRUTS MSE02000020115 Standard Fjærben karbonstål 2-takts 2 til 6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 563 NOK
M-STRUTS MSE02000020115S Standard fjærbein rustfritt stål 2-takts 2 til 6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 278 NOK
M-STRUTS MSE02000030118 Standard stag karbonstål 2-takts 3 til 9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 578 NOK
M-STRUTS MSE02000030118S Standard fjærbein rustfritt stål 2-takts 3 til 9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 351 NOK
M-STRUTS MSE02000080122 Standard fjærbein karbonstål 2-takts 8 til 24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 622 NOK
M-STRUTS MSE02000080122S Standard Fjærben i rustfritt stål 2-takts 8 til 24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 424 NOK
M-STRUTS MSE02000100128 Standard Fjærben karbonstål 2-takts 10 til 30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M-STRUTS MSE10000050128S Standard fjærben i rustfritt stål 10-takts 5 til 278
3 373 NOK / enhet