Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-ADJ-46-SS Gulvlås, rustfritt stål, justerbar for 4 til 6 tommers hjul | AB9PZR 2EMZ8

VESTIL FL-ADJ-46-SS gulvlås, rustfritt stål, justerbar for 4 til 6 tommers hjul

På lager
Vare: AB9PZR Modell: FL-ADJ-46-SSKryssreferanse: 2EMZ8
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
2 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
Avstand mellom boltehullSpor for 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" og 2 1/8" x 4 3/4"
FARGESølv
Utvidet høyde8"
KlasseGrade 304
Høyde8"
Innvendig avstand på bolthull3-3/8" x 5-1/4"
Lengde6.5 "
Lås TypeFoot Pedal
MaterialeRustfritt stål
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde5 3/4 til 8 tommer
Monteringsplate tykkelse3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Total høyde8"
Generell størrelse4 1/2 x 6 1/2 "
Tykke tykkelse5 / 16 "
Tilbaketrukket høyde5.5 "
Tilbaketrukket høydeområde5 1/2 "til 7 1/4"
Toppplatelengde6 1 / 2 "
Toppplatebredde4 1 / 2 "
typenJusterbart, rustfritt stål
Brukes med hjulstørrelse4 "til 6"
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1815
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er produktet laget av?

A. Gulvlåsen er laget av 304 rustfritt stål, som gir utmerket styrke og slitestyrke i motsetning til standard gulvlåser.

Q. Hvor er gulvlåsen montert?

A. Låsen er typisk montert mellom to svingbare hjul på vogner med et enkelt par svingbare hjul eller på diagonale hjørner på vogner med fire svingbare hjul.

Q. Hva er hensikten med en monteringsplate?

A. Vestil gulvlås har topp monteringsplate for montering på vogner og annet utstyr.

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet høydeområdeHøydeMaterialeMonteringsbolt Dia.Tilbaketrukket høydeområdeBrukes med hjulstørrelseBreddePris
VESTIL FL-ADJ-46 justerbar gulvlås, 4 til 6 tommer størrelse, sølv | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "til 8"8"Kraftig støpt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "1 026 NOK
VESTIL FL-ADJ-810 gulvlås, justerbar for 8 og 10 tommers hjul | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Kraftig støpt stål3 / 8 "6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "1 106 NOK
VESTIL FL-ADJ-810-SS Gulvlås, rustfritt stål, justerbar for 8 til 10 tommers hjul | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Rustfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "2 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46-SS gulvlås, rustfritt stål, justerbar for 4 til 6 tommers hjul
2 099 NOK / enhet