VESTIL FL-ADJ-serien justerbare gulvlåser


filtre
Vedleggstype: Bolt På , Farge: Sølv , Karakter: Grade 304 , Innvendig bolthullavstand: 2 3/16 "x 3" , Lengde: 6.5 " , Monteringsplate tykkelse: 3 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 3 1 / 2 "x 5 1 / 4" , Toppplatelengde: 6 1 / 2 " , Toppplatebredde: 4 1 / 2 "
StilModellUtvidet høydeområdeHøydeMaterialeMonteringsbolt Dia.Tilbaketrukket høydeområdeBrukes med hjulstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
FL-ADJ-46-SS
-8"Rustfritt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "2 015 NOK
B
FL-ADJ-46
6 1/4 "til 8"8"Kraftig støpt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "1 016 NOK
C
FL-ADJ-810
8 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Kraftig støpt stål3 / 8 "6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "1 174 NOK
D
FL-ADJ-810-SS
8 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Rustfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "3 006 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?