Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-ADJ-810 gulvlås, justerbar for 8 og 10 tommers hjul | AB3VQD 1VJN5

VESTIL FL-ADJ-810 gulvlås, justerbar for 8 og 10 tommers hjul

På lager
Vare: AB3VQD Modell: FL-ADJ-810Kryssreferanse: 1VJN5
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
1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
Avstand mellom boltehullSpor for 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" og 2 1/8" x 4 3/4"
FARGESølv
Utvidet høyde11.5 "
Utvidet høydeområde8 1/4 "til 11 1/2"
Høyde11.5 "
Innvendig avstand på bolthull3-3/8" x 5-1/4"
Lengde6.5 "
Lås TypeFoot Pedal
MaterialeKraftig støpt stål
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde7 5/8 til 10 7/8 tommer
Monteringsplate tykkelse3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Total høyde11.5 "
Generell størrelse4 1/2 x 6 1/2 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Tilbaketrukket høyde6.25
Tilbaketrukket høydeområde6 1/4 "til 9 1/2"
Toppplatelengde6 1 / 2 "
Toppplatebredde4 1 / 2 "
typenJusterbar
Brukes med hjulstørrelse6 "til 8"
Bredde6.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet høydeområdeHøydeMaterialeMonteringsbolt Dia.Tilbaketrukket høydeområdeBrukes med hjulstørrelseBreddePris
VESTIL FL-ADJ-46 justerbar gulvlås, 4 til 6 tommer størrelse, sølv | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "til 8"8"Kraftig støpt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "1 026 NOK
VESTIL FL-ADJ-46-SS Gulvlås, rustfritt stål, justerbar for 4 til 6 tommers hjul | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Rustfritt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "2 099 NOK
VESTIL FL-ADJ-810-SS Gulvlås, rustfritt stål, justerbar for 8 til 10 tommers hjul | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Rustfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "2 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-ADJ-810 gulvlås, justerbar for 8 og 10 tommers hjul
1 106 NOK / enhet