Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 16LF0580G Gulvlås Bruk med 5 tommers hjul | AE6WXZ 5VP59

ALBION 16LF0580G Gulvlås Bruk med 5-tommers hjul

På lager
Vare: AE6WXZ Modell: 16LF0580GKryssreferanse: 5VP59
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
Avstand mellom boltehullSkår for 2 5/8 x 3 5/8 eller 3 x 3 tommer.
Innvendig avstand på bolthull2-5/8" x 3-5/8"
Lås TypeFoot Pedal
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde6-1 / 2 tommer
MonteringstypeTopp plate
Total høyde7.25 "
Generell størrelse4 x 4 1/2 "
Tykke tykkelse5 / 16 "
Tilbaketrukket høyde5-3 / 4 "
typenFoot Pedal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8487900080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Monteringsplatetykkelse (in.) (1/4)
    • Bruk m / hjulstørrelse (in.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullMonteringsbolt Dia.MonteringstypeTotal høydeTykke tykkelsePris
ALBION 11LF0480 gulvlås for 4-tommers hjul | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken6"3 / 8 "276NOK
ALBION 11LF0580 gulvlås for 5-tommers hjul | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken6.875 "1 / 8 "276NOK
ALBION 11LF0880 gulvlås for 8-tommers hjul | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken9.875 "1 / 8 "276NOK
ALBION 16LF0480G Gulvlås Bruk med 4 tommers hjul | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate6.375 "3 / 16 "788NOK
ALBION 16LF0680G Gulvlås Bruk med 6 tommers hjul | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate8"5 / 16 "812NOK
ALBION 16LF0880G Gulvlås Bruk med 8-tommers hjul | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Topp plate--778NOK
ALBION 71LF0680G Gulvlås Bruk med 6 tommers hjul | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate8.25 "1 / 4 "793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 16LF0580G Gulvlås Bruk med 5-tommers hjul
868NOK / enhet