Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-8 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP

VESTIL FL-8 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 8.75

På lager
Vare: AG7TCP Modell: FL-8
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
FARGESølv
Utvidet høyde9.81 "
Høyde8.75 "
Lengde6.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Tilbaketrukket høyde8.63 "
Toppplatelengde4 1 / 2 "
Toppplatebredde4"
Brukes med Caster Dia.8"
Brukes med hjulstørrelse8"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBrukes med hjulstørrelsePris
VESTIL FL-4 økonomisk gulvlås, 5 tommer til 5-7/8 tommer størrelse | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"370NOK
VESTIL FL-5 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"343NOK
VESTIL FL-6 Økonomisk gulvlås, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-8 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 8.75
415NOK / enhet