Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-4 økonomisk gulvlås, 5 tommer til 5-7/8 tommer størrelse | AG7TCJ

VESTIL FL-4 økonomisk gulvlås, 5 tommer til 5-7/8 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TCJ Modell: FL-4
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
FARGESølv
Utvidet høyde5.88 "
Høyde6.25 "
Lengde5.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Tilbaketrukket høyde5"
Toppplatelengde4 1 / 2 "
Toppplatebredde4"
Brukes med Caster Dia.4"
Brukes med hjulstørrelse4"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBrukes med hjulstørrelsePris
VESTIL FL-5 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"343NOK
VESTIL FL-6 Økonomisk gulvlås, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"385NOK
VESTIL FL-8 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-4 økonomisk gulvlås, 5 tommer til 5-7/8 tommer størrelse
370NOK / enhet