Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-6 Økonomisk gulvlås, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN

VESTIL FL-6 Økonomisk gulvlås, 6 x 8 x 7.5

På lager
Vare: AG7TCN Modell: FL-6
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
FARGESølv
Utvidet høyde7.75 "
Høyde7.5 "
Lengde6"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Tilbaketrukket høyde6.75 "
Toppplatelengde4 1 / 2 "
Toppplatebredde4"
Brukes med Caster Dia.6"
Brukes med hjulstørrelse6"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBrukes med hjulstørrelsePris
VESTIL FL-4 økonomisk gulvlås, 5 tommer til 5-7/8 tommer størrelse | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"370NOK
VESTIL FL-5 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"343NOK
VESTIL FL-8 Økonomisk gulvlås, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-6 Økonomisk gulvlås, 6 x 8 x 7.5
385NOK / enhet