Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-LKL-4 gulvlås, stål/polyuretan, 4-1/2 tommer til 5-1/4 tommer Størrelse | AG7TDT 38RX37

VESTIL FL-LKL-4 gulvlås, stål/polyuretan, 4-1/2 tommer til 5-1/4 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TDT Modell: FL-LKL-4Kryssreferanse: 38RX37
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
Hjulstørrelse4"
FARGESølv
Utvidet høyde5.25
Diameter på fotputen2 9 / 16 "
Fotpute materialeTermoplastisk polyuretan
Høyde4.38 "
InkludererMonteringshull med spor - 3/8" x 1/2"
Innvendig avstand på bolthull2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
Lengde4.38 "
Senket høyde4 3 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsbolt Dia.11/32 x 7/16 "
Høyde på monteringshull1 / 2 "
Type monteringshullSpor
Monteringshullsbredde3 / 8 "
Monteringsplate3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Monteringsplate Størrelse3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Monteringsplate tykkelse5 / 16 "
Utenfor bolthullavstand3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Hevet høyde5 1 / 4 "
Tilbaketrukket høyde4.375
Sporhull på midten1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.84
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseHøydeLengdeBreddePris
VESTIL FL-LKL-3 gulvlås, stål/polyuretan, 3-5/8 tommer til 4-1/4 tommer Størrelse | AG7TDR 38RX36 FL-LKL-33"3.44 "4.5 "4.06 "707NOK
VESTIL FL-LKL-5 gulvlås, stål/polyuretan, 5-1/2 tommer til 6-1/4 tommer Størrelse | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-LKL-4 gulvlås, stål/polyuretan, 4-1/2 tommer til 5-1/4 tommer størrelse
719NOK / enhet