VESTIL FL-LKL Series Polyuretan Gulvlåser


filtre
Vedleggstype: Bolt På , Farge: Sølv , Diameter på fotputen: 2 9 / 16 " , Fotputemateriale: Termoplastisk polyuretan Inkluderer: Monteringshull med spor - 3/8" x 1/2" , Innvendig bolthullavstand: 2 13 / 16 "x 1 3 / 4" , Materiale: Stål , Høyde på monteringshull: 1 / 2 " , Type monteringshull: Spor , Monteringshullsbredde: 3 / 8 " , Monteringsplatestørrelse: 3 7 / 8 "x 3 9 / 16" , Monteringsplate tykkelse: 5 / 16 " , Utvendig bolthullavstand: 3 1 / 16 "x 1 3 / 4" , sporhull på midten: 1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
StilModellHjulstørrelseHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
FL-LKL-3
3"3.44 "4.5 "4.06 "707NOK
B
FL-LKL-4
4"4.38 "4.38 "3.88 "719NOK
C
FL-LKL-5
5"5.63 "4.44 "3.88 "776NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?