SMITH-BLAIR Reparasjonsklemme


filtre
Pakningsmateriale: Nitril , Materiale: Rustfritt stål , Temp. Område: -20 F til 180F
StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
24500013206000
3 / 8 "x 3"6"150 psi21.32 "1"Redi-Clamp404NOK
A
24500019006000
3 / 8 "x 3"6"150 psi21.9 "1.5 "Redi-Clamp462NOK
A
24500019003000
3 / 8 "x 3"3"150 psi11.9 "1.5 "Redi-Clamp245NOK
A
24500010503000
3 / 8 "x 3"3"150 psi10.84 "3 / 4 "Redi-Clamp203NOK
B
22600086307000
5 / 8 "x 6"7.5 "200 psi38.54 "til 8.94"8"Full Circle2 678 NOK
B
22600086315000
5 / 8 "x 6"15 "200 psi68.54 "til 8.94"8"Full Circle5 087 NOK
B
22600023807000
5 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "til 2.63"2"Full Circle1 552 NOK
B
22600066315000
5 / 8 "x 6"15 "225 psi66.56 "til 6.96"6"Full Circle4 123 NOK
B
22600066307000
5 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "til 6.96"6"Full Circle2 711 NOK
B
22600045015000
5 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "til 4.73"4"Full Circle3 711 NOK
B
22600045007000
5 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "til 4.73"4"Full Circle2 026 NOK
B
22600035015000
5 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "til 3.70"3"Full Circle3 603 NOK
B
22600035007000
5 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "til 3.70"3"Full Circle1 844 NOK
B
22600023815000
5 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "til 2.63"2"Full Circle3 031 NOK
C
26100023807000
5 / 8 "x 7"7.5 "150 psi22.35 "til 2.63"2"Full Circle1 854 NOK
C
26100086307000
5 / 8 "x 7"7.5 "100 psi28.54 "til 8.94"8"Full Circle3 018 NOK
C
26100066307000
5 / 8 "x 7"7.5 "125 psi26.56 "til 6.96"6"Full Circle2 696 NOK
C
26100035015000
5 / 8 "x 7"15 "150 psi43.46 "til 3.70"3"Full Circle3 574 NOK
C
26100066315000
5 / 8 "x 7"15 "125 psi46.56 "til 6.96"6"Full Circle4 849 NOK
C
26100045015000
5 / 8 "x 7"15 "125 psi44.45 "til 4.73"4"Full Circle3 782 NOK
C
26100045007000
5 / 8 "x 7"7.5 "125 psi24.45 "til 4.73"4"Full Circle2 289 NOK
C
26100035007000
5 / 8 "x 7"7.5 "150 psi23.46 "til 3.70"3"Full Circle1 963 NOK
C
26100023815000
5 / 8 "x 7"15 "150 psi42.35 "til 2.63"2"Full Circle3 246 NOK
C
26100086315000
5 / 8 "x 7"15 "100 psi48.54 "til 8.94"8"Full Circle5 915 NOK
A
24500045009000
7 / 16 "x 4"9"150 psi34.5 "4"Redi-Clamp1 335 NOK
A
24500035012000
7 / 16 "x 4"12 "150 psi43.5 "3"Redi-Clamp1 506 NOK
A
24500023803000
7 / 16 "x 4"3"150 psi12.38 "2"Redi-Clamp268NOK
A
24500023806000
7 / 16 "x 4"6"150 psi22.38 "2"Redi-Clamp486NOK
A
24500023809000
7 / 16 "x 4"9"150 psi32.38 "2"Redi-Clamp742NOK
A
24500023812000
7 / 16 "x 4"12 "150 psi42.38 "2"Redi-Clamp960NOK
A
24500035003000
7 / 16 "x 4"3"150 psi13.5 "3"Redi-Clamp364NOK
A
24500035006000
7 / 16 "x 4"6"150 psi23.5 "3"Redi-Clamp710NOK
A
24500035009000
7 / 16 "x 4"9"150 psi33.5 "3"Redi-Clamp1 110 NOK
A
24500045006000
7 / 16 "x 4"6"150 psi24.5 "4"Redi-Clamp757NOK
A
24500045012000
7 / 16 "x 4"12 "150 psi44.5 "4"Redi-Clamp1 779 NOK
A
24500045003000
7 / 16 "x 4"3"150 psi14.5 "4"Redi-Clamp418NOK
A
245-00086312000
7 / 16 "x 5"12 "100 psi48.63 "8"Redi-Clamp2 616 NOK
A
245-00086309000
7 / 16 "x 5"9"100 psi38.63 "8"Redi-Clamp1 737 NOK
A
245-00086306000
7 / 16 "x 5"6"100 psi28.63 "8"Redi-Clamp1 109 NOK
A
245-00086303000
7 / 16 "x 5"3"100 psi18.63 "8"Redi-Clamp571NOK
A
245-0006631200
7 / 16 "x 5"12 "100 psi46.63 "6"Redi-Clamp2 141 NOK
A
245-0006309000
7 / 16 "x 5"9"100 psi36.63 "6"Redi-Clamp1 593 NOK
A
245-00066306000
7 / 16 "x 5"6"100 psi26.63 "6"Redi-Clamp953NOK
A
245-00066303000
7 / 16 "x 5"3"100 psi16.63 "6"Redi-Clamp499NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?