Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 24500019003000 Reparasjonsklemme Rørstørrelse 1 1/2 tommer 3 tommers lengde | AD9ADE 4NWP4

SMITH-BLAIR 24500019003000 Reparasjonsklemmerør størrelse 1 1/2 tomme 3 tommers lengde

På lager
Vare: AD9ADE Modell: 24500019003000Kryssreferanse: 4NWP4
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
BoltmaterialeKarbonstål
Boltstørrelse3 / 8 "x 3"
PakningsmaterialeNitril
Lengde3"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press150 psi
Antall bolter1
Utenfor Dia.1.9 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 F til 180F
typenRedi-Clamp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsetypenPris
SMITH-BLAIR 22600023807000 Reparasjonsklemmerørstørrelse 2 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "til 2.63"2"Full Circle1 552 NOK
SMITH-BLAIR 22600023815000 Reparasjonsklemmerør størrelse 2 tommer 15 tommer Lengde | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "til 2.63"2"Full Circle3 031 NOK
SMITH-BLAIR 22600035007000 Reparasjonsklemmerørstørrelse 3 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "til 3.70"3"Full Circle1 844 NOK
SMITH-BLAIR 22600035015000 Reparasjonsklemmerør størrelse 3 tommer 15 tommer Lengde | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "til 3.70"3"Full Circle3 603 NOK
SMITH-BLAIR 22600045007000 Reparasjonsklemmerør størrelse 4 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "til 4.73"4"Full Circle2 026 NOK
SMITH-BLAIR 22600045015000 Reparasjonsklemmerør størrelse 4 tommer 15 tommer Lengde | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "til 4.73"4"Full Circle3 711 NOK
SMITH-BLAIR 22600066307000 Reparasjonsklemmerør størrelse 6 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "til 6.96"6"Full Circle2 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 24500019003000 Reparasjonsklemmerør størrelse 1 1/2 tomme 3 tommers lengde
245NOK / enhet